テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
エンドレス
注文コード
89597557
品番
C03N040-000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
ベルト幅・端末仕様・ベルト長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.4
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4
トラスコ品番
433-3918
材質
ベルト:ポリエステル、カムバックル:スチール、アルミニウム
質量(kg)
0.23
最大使用荷重
0.15t
破断強度(kN)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89597557
C03N040-000A
17481388
C03N 040-000A
ラッシングベルト カムバックル式
テザック
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました