テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
注文コード
89597602
品番
R05E010-030A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
ベルト幅・端末仕様・ベルト長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.4
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
トラスコ品番
433-3969
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
0.42
最大使用荷重
0.125t
破断強度(kN)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89597602
R05E010-030A
17481266
R05E 010-030A
ラッシングベルト ラチェットバックル式
テザック
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました