テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89597636
品番
R50KAE010-AE050A
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
20
ベルト厚(mm)
3.2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
1250
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
433-4001
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール
質量(kg)
2.64
最大使用荷重
1.25t
破断強度(kN)
50