テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89597645
品番
R50N060-000A
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
3.2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
2500
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
433-4019
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
2.01
最大使用荷重
2.5t
破断強度(kN)
100