デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 工業用潤滑油
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの ギヤ油
ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1.2kg)
注文コード
89597751
品番
M-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
成分
鉱油、二硫化モリブデン
トラスコ品番
438-6922
質量(kg)
1.2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30〜120
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性