CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの ラジアル玉軸受
CCTYベアリングジャパンの ボールベアリング(深溝玉軸受)
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89603998
品番
6000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
トラスコ品番
828-3219
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
質量(g)
19
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
内径d(Φmm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
2 0004
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方