※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6201 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604077 6201 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604077

標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89604077 品番 6201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。

2018年トラスコ掲載ページ2 0004 材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 質量(g)35 内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。 トラスコ品番828-3227 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする