EPOCA
EPOCAの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
EPOCAの スプレーボトル
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000PA VITON
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89607543
品番
7676.R001
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。
自動車関連現場に最適です。
容量(mL)
1000
用途
自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用
トラスコ品番
856-9164
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)
104
高さ(mm)
300
質量(g)
450
奥行(mm)
236
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0822