ゴムロープ用金具 バックル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 89607847 品番 TGR-20KB-1
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ゴムロープ用金具です。

材質/仕上
スチール
表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合バックル20mm用 質量(g/パック)8.5 タイプ工具不要タイプ 用途ゴムロープ用金具。 トラスコ品番437-7443 質量(g)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37312475
2024-09-09
用途:
シェード固定ゴムの繋ぎ
その他業種

仕上がりのメッキもムラなく金具サイズも20mm幅のゴムロープにピッタリでいい感じ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする