TRUSCO
TRUSCOの 小型結束機
TRUSCOの 替えベルト・部品
ゴムロープ用金具 バックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
89607856
品番
TGR-30KB
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ゴムロープ用金具です。
材質/仕上
スチール
表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
バックル30mm用
質量(g/パック)
140.0
タイプ
工具不要タイプ
用途
ゴムロープ用金具。
トラスコ品番
445-7129
質量(g)
143