蓄圧式スプレー ALKALINE1.5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89608453 品番81777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
霧状からジェット状に調整可能です。

用途
クリーニング用。
消毒散布用。
容量(mL)1000 トラスコ品番856-9932 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-15
用途:
塗装前のシリコンオフ塗布に使用
製造業

アセトン、耐アルカリ性と書いてあるので買ったが直ぐに吐出不良になり、本体とスプレー部のパッキンOリングが伸びて使えなくなった。
使用シリコンオフのデーターシートを提出まで求められて、データーシート提出しても、調査対象外物質を含む為判断致しかねる。
との回答。

品質に問題があるので買わない方が良い。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする