TRUSCO
TRUSCOの 間仕切りシート/ビニールカーテン
TRUSCOの のれん式カーテン
ストリップ型間仕切りシート静電透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89608671
品番
TS-220-30
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
仕様
帯電防止タイプ
トラスコ品番
447-3817
幅(mm)
200
材質/仕上
ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)
質量(kg)
15.8
色
透明
タイプ
帯電透明
長さ(m)
30
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ストリップ型間仕切りシート 加工・施工方法
参考になった