※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの マグネットホルダー
TRUSCOの 永磁ホルダー
ネオジムマグネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89611191
品番
TNMG-16
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
吸着力(N)
91
外径(Φmm)
16
高さ(mm)
8
磁石寸法(mm)
Φ12.5×2
取付ねじ
M5×0.8 深さ5.5
トラスコ品番
440-9914
材質
(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール
質量(g)
10
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80