メタルカット エマルション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード89615111 品番MC-15E
参考基準価格(税別)¥27,520 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様エマルション型 トラスコ品番432-9562 質量(kg)16 乳白色 容量(L)18 主成分精製鉱物油 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする