TRH-09-05 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89615897 TRH-09-05 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89615897

ワンタッチガードバー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89615897 品番 TRH-09-05
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番430-7895 材質ビニールターポリン 質量(g)245 取付方式裏面マジックテープ 寸法(縦×横)(mm)600×900 表示内容駐輪禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする