TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの その他道路用品
ワンタッチガードバー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89615915
品番
TRH-09-07
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
430-7917
材質
ビニールターポリン
質量(g)
245
取付方式
裏面マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)
600×900
表示内容
駐輪ご遠慮願います