TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの その他道路用品
ワンタッチガードバー標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横)(mm)
600×900
トラスコ品番
430-7933
注文コード
89615933
品番
TRH-09-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
430-7933
材質
ビニールターポリン
質量(g)
245
取付方式
裏面マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)
600×900
表示内容
危険