TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの その他道路用品
ワンタッチガードバー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89616012
品番
TRH-12-04
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
430-8018
材質
ビニールターポリン
質量(g)
325
取付方式
裏面マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)
600×1200
表示内容
駐車禁止