TRH-12-10 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89616073 TRH-12-10 ワンタッチガードバー標識 TRUSCO 89616073

ワンタッチガードバー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89616073 品番 TRH-12-10
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
トラスコ品番430-8077 材質ビニールターポリン 質量(g)325 取付方式裏面マジックテープ 寸法(縦×横)(mm)600×1200 表示内容足もと注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする