TAC-38LG 安心クッション はさみこみ TRUSCO 89616615 TAC-38LG 安心クッション はさみこみ TRUSCO 89616615

安心クッション はさみこみ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89616615 品番 TAC-38LG
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。

ライトグレー 寸法(幅Wmm×長さLm)9×2.0 内幅(mm)2 質量(g)65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 アゴの深さ(mm)11 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 用途工場内の危険防止に。 トラスコ品番437-7184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16265795
2022-06-14
用途:
ボード(パーテーション)と壁の隙間に指を挟まないようにこのクッションで隙間を埋める
トヨタ産業技術記念館 様

サイズもぴったりで色もちょうど良かった。取り付けもスムーズにいきました。

対象商品:
89616615
2021-04-08
用途:
外装アルミルーバーの小口処理

外装ルーバーの端部小口処理に使用しました
クッションもあり問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
89616597
2021-04-06
用途:
半分にして車のフェンダーモール
サービス業

はみタイの都合で少し手間がかかりますが、半分にして両面テープを貼りフェンダーモールとして使用しました。丁度いい長さです。

対象商品:
39582855
2021-03-25
用途:
小屋の軒先保護
株式会社エープラス 様 (建設業・工事業)

外使いでどのくらい保つのか分からないが、1800mmの長さがあるとなお良い。

対象商品:
16265795
2020-09-17
用途:
機械の操作作業に使用
株式会社アルファテックス 様

機械操作の時に機械に足のすねをぶつけてしまうためクッション材が欲しく購入しました。厚みもちょうど良く機械にフィットしていて効果あり。

1人が参考にしています
対象商品:
89616222
2020-11-19
用途:
安全衛生面
製造業

期待通りの商品で問題なしでした、梱包も折り曲げなしで配送してくれました

対象商品:
89616597
2020-09-17
用途:
内装などの加工に
自動車・二輪車・自転車関連業

車両の改造にて細かなところに使用しました。大変便利です。

対象商品:
89616606
2019-06-13
用途:
看板への安全対策
建設業・工事業

モノタロウで同時に購入した超強力両面テープがうまく付かない。
安心クッションと両面テープの相性が悪いのでR部分など心配である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする