H 大形ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89616774 品番 6322ZZ
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。

用途防じん性が要求される高速回転用途など。 トラスコ品番325-3244 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)10 外径D(Φmm)240 幅B(mm)50 内径d(Φmm)110 2018年トラスコ掲載ページ2 0007 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする