NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
H 大形ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89616783
品番
6324ZZ
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
用途
防じん性が要求される高速回転用途など。
トラスコ品番
325-3252
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
12
外径D(Φmm)
260
幅B(mm)
55
内径d(Φmm)
120
2018年トラスコ掲載ページ
2 0007
シールド形状
両側シールド
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方