H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89616808 品番 7226B
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。

内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)230 幅B(mm)40 用途一般産機用。 トラスコ品番819-6308 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)7 2018年トラスコ掲載ページ2 0015 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする