TO-GO220N-1 工業用ギヤオイル TRUSCO 89617561

TO-GO220N-1 工業用ギヤオイル TRUSCO 89617561
TO-GO220N-1 工業用ギヤオイル TRUSCO 89617561

工業用ギヤオイル

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ISO粘度グレードVG220
内容量1本注文コード89617561品番TO-GO220N-1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。

用途
各種減速機のギヤオイルの補充用に。
淡褐色ISO粘度グレードVG220容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズルトラスコ品番437-7737使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 機械のメンテナンス
平和飼糧株式会社製造業

割高ですが、18リットルだと使い切るのに年数がかかるのでこちらを購入。
注ぎ口に付属のノズルを付けてオイル交換しました。
使い勝手は非常に良いです。
給油用のオイルポットは不要です。
2リットル、4リットルサイズの展開があればそちらを購入するでしょう。

2025-05-15
用途: 機械設備の、注油
田辺鉄筋工業建設業・工事業

注油しやすくて、便利です。また、リピートしたいと思います。

対象商品 : 89617543
2024-02-07
用途: 断裁機の注油ポンプに使用
株式会社風穴社製造業

品質、粘性、価格を考慮して、バランスの取れた当商品を選択した。不具合等はなく数回注文する定番品となっている。

3が参考にしています
対象商品 : 89617577
2021-11-25
用途: CB-18FA2 のギアオイルとして購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

この粘度は市場にあまりなく、やっと手に入りました。
 ロータリーバンドソーを中古で購入しましたので、そのギアオイル交換に購入を決めました。
購入時よりスムーズな動きを見せてます。 コスパが良いので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 89617561
2021-06-23
用途: たすかる草刈り機駆動部潤滑油

粘度の少ない物を入れて使用していましたが油漏れしていましたが、これを入れたら油漏れが無くなりました。

5が参考にしています
対象商品 : 89617552
2021-07-19
用途: 中耕機のギアケース
Soo音協

この粘度探していました、メモリも付いているので便利です。

対象商品 : 89617561
2020-10-15
用途: 減速器オーバーホールの為のオイル交換
稲沢SEコンサルタントサービス業

高粘度は通常では手配しづらく、4L缶が有ればとても便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89617561
2023-02-18
用途: 緊急発注しました。
株式会社潤工社

機械に使用している減速機がオイル漏れ!このグレード指定だったのですが、在庫がなく。翌日発送のモノタロウさんにお世話になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする