耐切創手袋 NBR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89619293 品番 TCRG-5NBR-L
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18.5 材質手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ニトリルゴム グレー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C 耐切創性5、X/C 機能耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性 入数(双)1 トラスコ品番437-2786 厚さ(mm)1.4 質量(g)83 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 色(手首部)レッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89619293
2017-04-11
用途:
土木作業

表面のコーティングが剥げ落ちる事がなく、生地も丈夫で長い時間使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする