APX-IND-OR LEDヘッドライト APX プリンストン 89620317

LEDヘッドライト APX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大点灯時間150時間 注文コード89620317 品番APX-IND-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,280
この商品は使用電池・最大点灯時間・電源など8種類から選べます 他の種類を見る

1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。
主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。

電球の種類LED トラスコ品番819-3137 質量(g)279 保護等級IPX7 明るさ(Lm)351 2018年トラスコ掲載ページ7 1083 最大点灯時間150時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする