LEDヘッドライト APX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池 最大点灯時間200時間 電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池 注文コード89620326 品番APX16-EXT
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は使用電池・最大点灯時間・電源など8種類から選べます 他の種類を見る

1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。
主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。

電球の種類LED トラスコ品番819-3132 幅(mm)64 オレンジ 高さ(mm)44 質量(g)416 奥行(mm)44 電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池 保護等級IPX7 使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 2018年トラスコ掲載ページ7 1083 最大点灯時間200時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする