※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89620475 品番 EOS-2-MPLS-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。

電球の種類LED セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット トラスコ品番836-5075 幅(mm)61 オレンジ 高さ(mm)47 質量(g)103 奥行(mm)44 電源単4アルカリ/リチウム乾電池 保護等級IPX7 光源 使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)60 照射距離(m)48 2018年トラスコ掲載ページ7 1085 連続点灯時間(時間)108 最大点灯時間108時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89620466
2020-09-14
用途:
夜間作業時
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

NVGマウント付きでツバの無いヘルメットに取付けました。薄暗い作業小屋で機械の修理作業時に手元を照らすには良いです。また、災害時の夜間避難にも活用しようと思っています。乾電池の挿入に際してはかなりキツイです、その為、電池の接触不良は起きないと思います。電源スイッチもキツメですが防水機能を考えれば当然かなと思います。以前から欲しかったアイテムがモノタローさんから買えるとは思ってもいませんでした。
希望ですが付属品のすべての画像があれば値段が高いことに安心感が出ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする