プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト EOS セカンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89620493
品番
EOS-2-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
仕様
UL規格適合品
トラスコ品番
819-3140
幅(mm)
61
色
オレンジ
高さ(mm)
47
質量(g)
105
奥行(mm)
44
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造
Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
105
2018年トラスコ掲載ページ
7 1085
最大点灯時間
121