プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
FRED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89620563
品番
FRED-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,110
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナイトビジョンを使用するための赤色LEDライトを搭載しています。
通常のハイローモードに加えて赤色の光の強さもハイローで調整可能です。
電球の種類
LED
トラスコ品番
836-5088
幅(mm)
58
色
ブラック
高さ(mm)
44
質量(g)
78
奥行(mm)
37
電源
単4アルカリ乾電池(3本)付属
全光束(Lm)
45
保護等級
IPX4
光源
白/赤
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
45
2018年トラスコ掲載ページ
7 1082
連続点灯時間(時間)
145
最大点灯時間
145時間