プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト QUAD セカンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89620633
品番
QUAD-2
参考基準価格(税別)
¥18,688
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
仕様
UL規格適合品
トラスコ品番
819-3147
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
47
質量(g)
96
奥行(mm)
38
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造
Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
78
2018年トラスコ掲載ページ
7 1084
最大点灯時間
105時間