プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト QUADタクティカル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89620667
品番
QUAD-TAC-MC
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
836-5077
セット内容
交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー
質量(g)
101
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
78
2018年トラスコ掲載ページ
7 1084
最大点灯時間
108時間