プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト QUADタクティカル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
836-5079
注文コード
89620685
品番
QUAD-TAC-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
836-5079
セット内容
交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー
質量(g)
101
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
78
2018年トラスコ掲載ページ
7 1084
最大点灯時間
108時間