プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト REMIX プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89620843
品番
HYB-PLS-BK
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
819-3153
幅(mm)
57
色
ブラック
高さ(mm)
33
質量(g)
155
奥行(mm)
36
電源
単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×4本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
165
2018年トラスコ掲載ページ
7 1087
最大点灯時間
100時間