プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト Sync インダストリアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89620877
品番
SYNC-IND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
819-3152
セット内容
ヘルメットアタッチメントユニット
幅(mm)
51
色
グレー
高さ(mm)
36
質量(g)
83
奥行(mm)
14
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
7 1088
最大点灯時間
150時間