LEDヘッドライト Sync

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89620886 品番SYNC-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。

電球の種類LED トラスコ品番819-3150 幅(mm)51 グレー 高さ(mm)36 質量(g)83 奥行(mm)14 電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池 保護等級IPX4 使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)150 2018年トラスコ掲載ページ7 1088 最大点灯時間150時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする