プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト Sync
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89620895
品番
SYNC-WHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
819-3151
幅(mm)
51
色
ホワイト
高さ(mm)
36
質量(g)
83
奥行(mm)
14
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
7 1088
最大点灯時間
150時間