LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89620938 品番VIZZ-IND
参考基準価格(税別)¥21,480 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。
ハイ、ホワイト、レッドの3つの出力モードとなっています。
バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています。

電球の種類LED 用途ラバーヘルメットストラップ トラスコ品番819-3144 セット内容ラバーヘルメットストラップ 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)47 質量(g)92 奥行(mm)34 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)205 2018年トラスコ掲載ページ7 1086 最大点灯時間150時間 ETL規格Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする