※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTR1000-1 プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器 89627526 HTR1000-1 プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器 89627526

プレセットタイプ トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89627526 品番 HTR1000-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1045 差込角(mm)25.4 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)200〜1000 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 質量(kg)5.1 頭部幅(mm)64 トラスコ品番449-5110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする