※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTR110-3/8 プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器 89627535 HTR110-3/8 プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器 89627535

プレセットタイプ トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89627535 品番 HTR110-3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)440 差込角(mm)9.5 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)20〜110 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 質量(kg)1 頭部幅(mm)37 トラスコ品番449-5128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする