※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTR350-1/2 プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器 89627562 HTR350-1/2 プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器 89627562

プレセットタイプ トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89627562 品番 HTR350-1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)555 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)70〜350 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 質量(kg)1.7 頭部幅(mm)44 トラスコ品番449-5152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする