※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の トルクレンチ/トルクドライバー
日平機器の トルクレンチ
日平機器の プレセット形
プレセットタイプ トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89627571
品番
HTR800-3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
995
差込角(mm)
19.0
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
100〜800
最小目盛(N・m)
5
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
質量(kg)
5
頭部幅(mm)
64
トラスコ品番
449-5161