日本一軍手 グレー 2本編

日本一軍手 グレー 2本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)日本一軍手 グレー 2本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)日本一軍手 グレー 2本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)日本一軍手 グレー 2本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)日本一軍手 グレー 2本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)日本一軍手 グレー 2本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)日本一軍手 グレー 2本編 - ACE GLOVE(エースグローブ)

7ゲージ 2本編 600g。油などの汚れが目立ちにくいグレーの軍手。自動車整備、金属加工など油を使う作業に。丈夫だけど柔らかく、手にしっかりフィットします。

材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
グレー
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
600
内容量
1ダース(12双)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78112408AG105
オープン
¥599
¥659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする