TDJKM-100 溶接テーブルシステム 71点セット SHT 89631562 TDJKM-100 溶接テーブルシステム 71点セット SHT 89631562 TDJKM-100 溶接テーブルシステム 71点セット SHT 89631562 TDJKM-100 溶接テーブルシステム 71点セット SHT 89631562 TDJKM-100 溶接テーブルシステム 71点セット SHT 89631562 TDJKM-100 溶接テーブルシステム 71点セット SHT 89631562

溶接テーブルシステム 71点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89631562 品番TDJKM-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥415,000

これまで、都度溶接用の保持具を製作して溶接作業を行なっていた手間が劇的に改善される、溶接テーブルシステム一式です。
天板に高精度な16mm(50mm間隔)の穴があけられており、本サイズに適合した付属アクセサリーを用いることで、多種多様なワークを素早く、確実に固定し、安定した溶接作業を繰り返して行うことが可能です。
テーブル式なので、腰を曲げて作業する負担が軽減されます。
天板は両面使用可能なので、片面が摩耗すれば、裏返して再度使用が可能です。

用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8502 セット内容テーブル本体、ボールロックボルト24mm(T65010)×6個、28mm(T65015)×4個、ボールボルト用スペーサー(T65804)×8個、据置き型C型クランプ(PT07K)×4個、差込式クランプ(UDN6150)×2個、75 材質炭素鋼(S45C) 高さ(mm)750〜800 奥行(mm)750 間口(mm)1200 2018年トラスコ掲載ページ7 0283

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする