SUREFIRE ミニマス 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89632147 品番HS2-MV-A-BK
参考基準価格(税別)¥74,650 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。
軽量で作業に最適です。
周辺部分に届く光です。

明るさ(Lm)1〜300 用途手作業時の照明として。 トラスコ品番836-9140 セット内容フィルタ(赤) 幅(mm)115 高さ(mm)25 質量(g)113 奥行(mm)25 電源リチウム電池123A(1個)付属 使用電池リチウム電池123A(1個)付属 電源タイプ電池式 照射距離(m)66 2018年トラスコ掲載ページ7 1079 最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする