テツノホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89633311 品番 HLA-40N-Y
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

巻く時便利なホースガイド付です。
本体はサビにくい粉体塗装です。
二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。
一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。

イエロー 適合ホース41m 適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 幅(mm)428 奥行(mm)472 高さ(mm)476 使用圧力(MPa)0.3 質量(kg)13.3 仕様L1-型レバーノズル付 トラスコ品番453-8013 材質フレーム・ドラム:スチール(SPC) カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする