光
光の 掲示用品
光の 掲示板/コルクボード
ポケットパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
色
黄緑
トラスコ品番
434-8010
注文コード
89633984
品番
PDA4-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ
A4
トラスコ品番
434-8010
厚さ(mm)
3.5
色
黄緑
質量(g)
86
縦(mm)
323
横(mm)
235