強力吸盤取手 フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード89634045 品番KQTS-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
トラスコ品番433-4337 材質ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm)72 高さ(mm)50 質量(g)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89634045
2022-07-08
用途:
会社の受付のガラスの小窓の取っ手として使用
保土谷化学工業株式会社 様 (製造業)

受付のガラス小窓の開閉は、ガラスにあいた小さなくぼみに指をかけて行っていたので、お客様や社員が開閉しにくく困っていました。この吸盤取っ手を取り付けてみると、ジェル付きの強力な吸盤で吸着力も非常に強く、取っ手も大型のため握りやすく、ガラス戸の開閉が非常に楽になりました。
お客様や社員にもにも非常に好評です。

対象商品:
89634045
2018-04-17
用途:
サッシの引き戸に使用
製造業

取っ手がサッシ枠ギリギリだったので、手を挟んだりして痛い思いもしていたが、ガラス面にフックを取り付けましたところ、吸盤も強力で取れる事なく大変便利になり、大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする