KSBFM-111 石膏ボード用フック 光 89634063 KSBFM-111 石膏ボード用フック 光 89634063

石膏ボード用フック

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 89634063 品番 KSBFM-111
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません

タイプ丸キャップ・石膏ボード用 耐荷重(kg)(1個あたり)8 仕様クギ固定式 トラスコ品番431-4638 材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11×36×14 質量(g/パック)21
注意
※キャップとフックの材質が異なるため、色味が異なってみえる可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86260247
2026-01-30
用途:
室内の石膏ボードへの取り付け
農・林・水産業

小さいのに8sまで耐える点と、目立たないところが気に入ってリピートしました。フックもひっかけやすい形状です。重い額入り絵画にも対応できています。

対象商品:
89634081
2026-02-20
用途:
額を吊る。
その他業種

とっても簡単でした。とるのも簡単でした。重量も丁度良かったです。

対象商品:
89634072
2024-05-01
用途:
絵画の壁掛け
建設業・工事業

強度を考慮してダブル固定を購入したが軽い絵画ではシングルタイプで十分だったがしっかり固定出来ている。

1人が参考にしています
対象商品:
86260283
2021-05-21
用途:
額縁取付のため
医療・福祉・介護関連業

いままでは、ヒートンで額縁を吊下げすることが多かったが壁面の孔・傷を最小限にしたく
本製品を使用した。 細かい部品(ピン)などで、最初の1個は少々扱いにくく感じたが
なれれば問題ない。 孔痕も小さく良い。 想定より大きな額でも問題なくひっかけ出来て
満足である。

2人が参考にしています
対象商品:
86260283
2021-08-15
用途:
インテリア
サービス業

ホームセンターでも手に入るが、お気軽にネット注文できるモノタロウはたすかります。

対象商品:
86260247
2020-11-20
用途:
額の固定
個人のお客様

数がいっぱい入っているので、たくさん飾るのには十分。

対象商品:
89634072
2020-05-06
用途:
フィルム製の鏡を壁に吊す為
サービス業

細く小さい釘(4本)の扱いは多少苦戦しましたが、機能は十分果たします。
心配した見た目のホワイト色も写真通りでした。石工ボードの壁に適用します。

対象商品:
86260283
2019-03-09
用途:
自宅用
製造業

個数が多く、価格が安いいわゆるコストパフォーマンスがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする