曜日別特売
9893068 ルビフレックス NB27S UVEX(ウベックス) 89635123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9893068 ルビフレックス NB27S UVEX(ウベックス) 89635123
9893068 ルビフレックス NB27S UVEX(ウベックス) 89635123

ルビフレックス NB27S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)25.0
内容量1双注文コード89635123品番9893068
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人間工学に基づく快適なフィット感があります。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。

用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
グリーンサイズM全長(cm)25.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)トラスコ品番836-6664質量(g)59入数(双)1中指長(cm)7.0手のひらまわり(cm)20.32018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする